Startseite

BTICINO - BTIHD4411 UP-Dimmer LED Weiss - HD4411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - sonstige

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Seriendimmer - nein

  • Lastart - sonstige

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543486467

Artikelnummer

BTIHD4411

Herstellernummer

HD4411

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

sonstige

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

sonstige

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Nennspannung:

240...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

dimmer a pulsante universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti/compatte/Led dimmerabili 100-240 Va.c. 50-60Hz - collegamento senza neutro - 2 moduli - bianco.- 240 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 400 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 400 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 400 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 150 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 150 VA.- 100 V.Ac.: Incandescenza e alogene 3 - 200 W; Alogene con trasformatore ferromagnetico 3 - 200 VA; Alogene con trasformatore elettronico 3 - 200 VA; Fluoresenti compatte dimmerabili 3 - 75 VA; Lampade a LED dimmerabili 3 - 75 VA.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie