BTICINO - BTIHC4654 IR-Empfanger aluminium - HC4654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz - nein
Geeignet für IR-Taster - nein
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8012199745633
Artikelnummer
BTIHC4654
Herstellernummer
HC4654
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Geeignet für IR-Dimmer/Dimmeinsatz:
nein
Geeignet für IR-Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Geeignet für IR-Jalousieschalter/Jalousieeinsatz:
nein
Geeignet für IR-Schalter/Schalteinsatz:
nein
Geeignet für Versorgungs-/Schalteinheit:
nein
Mit Anzeige:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


