BTICINO - BTIHC4051 Ausschalter aluminium - HC4051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
10 ST
EAN
8012199758886
Artikelnummer
BTIHC4051
Herstellernummer
HC4051
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


