Startseite

BTICINO - BTIHA4704X Tragring 4 Module beleuchtet - HA4704X

KopierenKopieren
BTICINO - BTIHA4704X Tragring 4 Module beleuchtet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199780634

Artikelnummer

BTIHA4704X

Herstellernummer

HA4704X

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

4

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

supporto luminoso 4 moduli per placche rettangolari - dotato di microswitch per spegnimento retroilluminazione