Startseite

BTICINO - BTIFV82SM50 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 50 IM 2P 4A 25KA - FV82SM50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543481721

Artikelnummer

BTIFV82SM50

Herstellernummer

FV82SM50

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

4 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 6A - Im= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie