Startseite

BTICINO - BTIFT84D20 BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 20A 16KA - FT84D20

KopierenKopieren
BTICINO - BTIFT84D20 BTDIN160 - MAGNETOT 4P CURVA D 20A 16KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...50 mm²

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8005543702567

Artikelnummer

BTIFT84D20

Herstellernummer

FT84D20

Hersteller

BTI

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 4P curva D - In= 20A - Icu= 16kA - Vn= 400 Vac - 6 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie