Startseite

BTICINO - BTIFN51NAPV12 BTDIN - PULSANTE 1NA+LED VERDE 12/48V - FN51NAPV12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543564998

Artikelnummer

BTIFN51NAPV12

Herstellernummer

FN51NAPV12

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

12...48 V

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.12 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante 1NO con led verde - 20A - 12/48V - 1 modulo DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie