Startseite

BTICINO - BTIFN51NAPV110 BTDIN - PULSANTE 1NA+LED VERDE 110/400V - FN51NAPV110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543564974

Artikelnummer

BTIFN51NAPV110

Herstellernummer

FN51NAPV110

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

110...400 V

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante 1NO con led verde - 20A - 110/400V - 1 modulo DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie