Startseite

BTICINO - BTIFN51NACP BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NC 20AX 250V - FN51NACP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543556788

Artikelnummer

BTIFN51NACP

Herstellernummer

FN51NACP

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Doppio pulsante 1NO+1NC - 20A - 230V - 1 modulo DIN

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie