BTICINO - BTIFC4A6/24N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 63A BOB 24VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20...26 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8012199535456
Artikelnummer
BTIFC4A6/24N
Herstellernummer
FC4A6/24N
Hersteller
BTI
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20...26 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
8000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
4700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5000 VA
Einbautiefe:
44 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1700 VA
Schutzart (IP):
IP2X