Startseite

BTICINO - BTIFC4A4/230N BTDIN - CONTATTORE 4NO 400V 40A BOB 230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195...254 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543616628

Artikelnummer

BTIFC4A4/230N

Herstellernummer

FC4A4/230N

Hersteller

BTI

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195...254 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

5000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

3100 VA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3400 VA

Einbautiefe:

44 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1400 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore In=22A (AC-3 - AC-7b) In=40A (AC-1 - AC-7a)- contatto 4NO - Vn= 230Vac