Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 3 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543416839

Artikelnummer

BTIF80B

Herstellernummer

F80B

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

3 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

DC

Modulo batteria tampone da utilizzare con sganciatori art. F80SVE1 e F80SVE2