pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIF80B BTDIN - MODULO BATTERIA TAMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 3 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543416839

Codice prodotto

BTIF80B

Cod. produttore

F80B

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

3 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Modulo batteria tampone da utilizzare con sganciatori art. F80SVE1 e F80SVE2