BTICINO - BTIF36/230 BTDIN - SUONERIA 230VAC 4VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Tonart - Pulston/Dauerton
Akustische Meldung - ja
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199129952
Artikelnummer
BTIF36/230
Herstellernummer
F36/230
Hersteller
BTI
Optische Meldung:
nein
Tonart:
Pulston/Dauerton
Akustische Meldung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP30
Suoneria Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN