BTICINO - BTIF35/230 BTDIN - RONZATORE 230VAC 4VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Tonart - Dauerton
Akustische Meldung - ja
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
EAN
8012199129891
Artikelnummer
BTIF35/230
Herstellernummer
F35/230
Hersteller
BTI
Optische Meldung:
nein
Tonart:
Dauerton
Akustische Meldung:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ronzatore Vn= 230Vac - 4VA - 1 modulo DIN