Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIF315PS72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD O

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF315PS72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 72

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534212

Artikelnummer

BTIF315PS72

Herstellernummer

F315PS72

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

72

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

493 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

800 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

111 mm

Einbautiefe:

91 mm

DIN-Schiene:

ja

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina con portello opalino, per 72 moduli DIN (4x18) da completare con scatola F315SC72 o F315S72