Startseite

BTICINO - BTIF21DM63N BTDIN - CONT ENERG MONOF 63A MID RS485 - F21DM63N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543641491

Artikelnummer

BTIF21DM63N

Herstellernummer

F21DM63N

Hersteller

BTI

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

197...265 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

ohne

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Frequenz:

49...61 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Breite:

35.8 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

66 mm

Höhe:

92.4 mm

Anzahl der Stellen:

9

Contatore monofase per collegamento diretto - uscita RS485 - In= 63A - 2 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.