Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIF215P/4D MULTIBOARD - CENTRALINO INCASSO IP40 4DI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8012199468518

Artikelnummer

BTIF215P/4D

Herstellernummer

F215P/4D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

181 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

200 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

101 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

centralino da incasso Multiboard in resina con portello fumé, per 4 moduli DIN da completare con scatola F215/4S