Startseite

BTICINO - BTIF115/6D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 6 DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199228167

Artikelnummer

BTIF115/6D

Herstellernummer

F115/6D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

128 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

160 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

74 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

124 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Einbauhöhe:

156 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9010

Signaldurchlassende Tür:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete IP30 in resina per 6 moduli DIN - 128x160x74 mm