Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIF10L/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 70KA SCARICAT - F10L/S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199493220

Artikelnummer

BTIF10L/S

Herstellernummer

F10L/S

Hersteller

BTI

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

sonstige

Baugröße:

sonstige

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

cartuccia di ricambio per limitatori - Imax=70kA - Up=2kV - Vn=400Va.c. (Iimp= 10kA - Up= 1,6kV)