Startseite

BTICINO - BTIE209P/36D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 36 DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199067230

Artikelnummer

BTIE209P/36D

Herstellernummer

E209P/36D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

340 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

590 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro da incasso in lamiera con portello in lamiera piena - per 36 moduli DIN su 3 file