Startseite

BTICINO - BTIE109P/24D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 24 DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199066714

Artikelnummer

BTIE109P/24D

Herstellernummer

E109P/24D

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

300 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

425 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

ja

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro da parete in lamiera con portello pieno 24 moduli DIN (12x2 file)