Startseite

BTICINO - BTINT4016 DREHSCHALTER 3 STUFEN - NT4016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Bemessungsstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199708577

Artikelnummer

BTINT4016

Herstellernummer

NT4016

Hersteller

BTI

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

Schaltung 0 - 1 - 2 - 3

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Bemessungsstrom:

3 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

47 mm

selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - Tech

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie