Startseite

BTICINO - BTIN4356/230 Summer 230V 8Va - N4356/230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Tonart - Dauerton

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199005768

Artikelnummer

BTIN4356/230

Herstellernummer

N4356/230

Hersteller

BTI

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Tonart:

Dauerton

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 230 Vac 12VA - 80dB - Bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie