Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNB4803BI LL - PLACCA 3P BIANCA - LNB4803BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8005543421314

Artikelnummer

BTILNB4803BI

Herstellernummer

LNB4803BI

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 3 moduli, in tecnopolimero, bianca

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie