BTICINO - BTILNB4803AR LL - PLACCA 3P ANTRACITE - LNB4803AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543421291
Artikelnummer
BTILNB4803AR
Herstellernummer
LNB4803AR
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca tonda 3 moduli, in tecnopolimero, antracite
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


