Startseite

BTICINO - BTIHS4351/230 Glocke 230V AC - HS4351/230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199751887

Artikelnummer

BTIHS4351/230

Herstellernummer

HS4351/230

Hersteller

BTI

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - antracite

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie