BTICINO - BTIG701T/80N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=80M - G701T/80N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 170 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.05 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199203843
Artikelnummer
BTIG701T/80N
Herstellernummer
G701T/80N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
170 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.05 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
80...80 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
80...80 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie