BTICINO - BTIG701T/150A BTDIN - TRASFORM TOROIDALE APRIBILE D=15 - G701T/150A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.5 A
Öffnungsdurchmesser - 150 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199377889
Artikelnummer
BTIG701T/150A
Herstellernummer
G701T/150A
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.5 A
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
150...150 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
150...150 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie