Startseite

BTICINO - BTIG701T/140N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=140 - G701T/140N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Öffnungsdurchmesser - 140 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199203881

Artikelnummer

BTIG701T/140N

Herstellernummer

G701T/140N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.3 A

Öffnungsdurchmesser:

140 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

140...140 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

140...140 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 140 mm - Idn=0,3A - In=250A - Imax=1500A

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie