Startseite

BTICINO - BTI92490BE/10 MAS MDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H=2000 - 92490BE/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199738895

Artikelnummer

BTI92490BE/10

Herstellernummer

92490BE/10

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Vano barre esterno MDX800 altezza 2000mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie