Startseite

BTICINO - BTIC9220SC8 BTNET - PATCH CORDRJ45 CAT8 S/FTP LSZH 2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 8

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543680964

Artikelnummer

BTIC9220SC8

Herstellernummer

C9220SC8

Hersteller

BTI

Kategorie:

8

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

2 m - Cordone di permutazione CAT 8 con connettore RJ 45 con sistema “easy grip”, conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1.