BTICINO - BTIC9220SC8 BTNET - PATCH CORDRJ45 CAT8 S/FTP LSZH 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 8
Tipo di cavo - S / FTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543680964
Codice prodotto
BTIC9220SC8
Cod. produttore
C9220SC8
Produttore
BTI
Categoria:
8
Tipo di cavo:
S / FTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Altri
Guaina antipiega:
Nessuno
Ritardante la fiamma:
sì
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Sezione AWG:
26