Startseite

BTICINO - BTIC9202SCSC BTNET - CORDONE SC/SC FIBRA 50/125 OM2 - C9202SCSC

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC9202SCSC BTNET - CORDONE SC/SC  FIBRA 50/125 OM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543416198

Artikelnummer

BTIC9202SCSC

Herstellernummer

C9202SCSC

Hersteller

BTI

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Cordone di permutazione multimodale OM 2 50/125 ?m guaina LSZH, colore arancione SC-SC duplex 2 metri