BTICINO - BTIC9202LCLC BTNET - CORDONE LC/LC FIBRA 50/125 OM2 - C9202LCLC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8005543416136
Artikelnummer
BTIC9202LCLC
Herstellernummer
C9202LCLC
Hersteller
BTI
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt


