Startseite

BTICINO - BTIC4950S LUNA - COPRIFORO 1 MODULO - C4950S

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4950S LUNA - COPRIFORO 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 120 ST

EAN

8012199284811

Artikelnummer

BTIC4950S

Herstellernummer

C4950S

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo 1 modulo