BTICINO - BTIAM5285C1 MATIX - CARICATORE USB BIANCO - AM5285C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 100...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8005543587218
Artikelnummer
BTIAM5285C1
Herstellernummer
AM5285C1
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
100...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Modulträger
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
23.4 mm
Gerätehöhe:
43.6 mm
Gerätetiefe:
42.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


