BTICINO - BTIA5020N MATIX MAGIC - PRESA SPECIALE POLARIZZATA - A5020N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Klappdeckel - nein
Farbe - weiß
Überspannungsschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
8012199500577
Artikelnummer
BTIA5020N
Herstellernummer
A5020N
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Farbe:
weiß
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
24 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


