Startseite

BTICINO - BTI9527Q MAS - PANNELLO 1/4 GIRO CIECO 600X50 - 9527Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 600 mm

  • Farbe der Abdeckung - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697673

Artikelnummer

BTI9527Q

Herstellernummer

9527Q

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

600 mm

Farbe der Abdeckung:

grau

Pannello cieco con fissaggio ad 1/4 di giro 600x50mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie