Startseite

BTICINO - BTI93640VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X800 - 93640VB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 900 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199683492

Artikelnummer

BTI93640VB

Herstellernummer

93640VB

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

900 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

575 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

60 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in vetro bombato per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x800mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie