BTICINO - BTI93080QB MAS LDX 400 - KIT VANO BARRE H=1600 - 93080QB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199694108
Artikelnummer
BTI93080QB
Herstellernummer
93080QB
Hersteller
BTI
Breite:
250 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
175 mm
Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,6m


