BTICINO - BTI93070QB MAS LDX 400 - KIT VANO BARRE H=1400 - 93070QB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199694085
Artikelnummer
BTI93070QB
Herstellernummer
93070QB
Hersteller
BTI
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
175 mm
Kit per vano barre interno per armadi da pavimento LDX400 altezza 1,4m


