Startseite

BTICINO - BTI91877/80 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 850X180 - 91877/80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 1800 mm

  • Profilhöhe der Tragschiene - 850 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199746944

Artikelnummer

BTI91877/80

Herstellernummer

91877/80

Hersteller

BTI

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Länge:

1800 mm

Profilhöhe der Tragschiene:

850 mm

Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 850x1,8m

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie