BTICINO - BTI91865S/80VR MAS HDX - PORTA VETRO SPEC 850X1800 - 91865S/80VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 1800 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199760889
Artikelnummer
BTI91865S/80VR
Herstellernummer
91865S/80VR
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
1800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
975 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


