Startseite

BTICINO - BTI91865/30LR2 MAS HDX - PORTA PIENA 350X2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Breite - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199760803

Artikelnummer

BTI91865/30LR2

Herstellernummer

91865/30LR2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

2000 mm

Höhe:

475 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta in lamiera per vano barre esterno per armadi da pavimento HDX 350x2000mm