pagina iniziale

BTICINO - BTI91865/30LR2 MAS HDX - PORTA PIENA 350X2000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199760803

Codice prodotto

BTI91865/30LR2

Cod. produttore

91865/30LR2

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

475 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in lamiera per vano barre esterno per armadi da pavimento HDX 350x2000mm