BTICINO - BTI91811N126 ZOCCOLO RINFORZATO PER STRUTTURA 1300X60 - 91811N126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1425 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 725 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
93 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543479629
Artikelnummer
BTI91811N126
Herstellernummer
91811N126
Hersteller
BTI
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1425 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
725 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
725 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


