Startseite

BTICINO - BTI91801/38A MAS HDX - BASE TESTA PANN APERTO 350X850 - 91801/38A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 475 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 975 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199742458

Artikelnummer

BTI91801/38A

Herstellernummer

91801/38A

Hersteller

BTI

Breite:

475 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

975 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7029

Mit Kabeleinführung:

ja

Kit di base e testata per armadi HDX 350x850mm completo di pannelli passacavi

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie