Startseite

BTICINO - BTI510N SCATOLE - PER PROFILATI A 1 POSTO MAGIC - 510N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199108568

Artikelnummer

BTI510N

Herstellernummer

510N

Hersteller

BTI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP00

Bestückung:

ohne

Farbe:

grau

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

50.7 mm

Breite:

27.8 mm

Innentiefe:

45 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

3

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

scatola in resina per incasso in profilati e pannelli - per supporto ad 1 modulo Magic art. 5367R e relative placche