Startseite

BTICINO - BTI16213 MULTIBOX - SCAT DERIVAZ INCASSO 284X149X - 16213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543811153

Artikelnummer

BTI16213

Herstellernummer

16213

Hersteller

BTI

Montageart:

Betonbau

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP20

Bestückung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

73.5...78 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Länge:

323 mm

Breite:

181 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Innentiefe:

71.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

16/20/25/32 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

18

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Mit Trennwand:

nein

Multibox - scatola di derivazione da incasso per pareti in muratura completa di cartoncino paramalta e di coperchio tinteggiabile - in resina antiurto. Dimensioni interne 284x149x82 (mm) Dimensioni esterne 300x165x93 (mm)

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie